FEMI-CZ SPA - FCZA0J23K4C055QS SUPPORTO 23-C 11/50 SALDATO 55X18 J - A0J23K4C055QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210115788
Artikelnummer
FCZA0J23K4C055QS
Herstellernummer
A0J23K4C055QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


