Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J22K4H035QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 35X35 J - A0J22K4H035QS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J22K4H035QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 35X35 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - L-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210115740

Artikelnummer

FCZA0J22K4H035QS

Herstellernummer

A0J22K4H035QS

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

L-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo singolo, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.