FEMI-CZ SPA - FCZA0J22K4F030QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 30X30 J - A0J22K4F030QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210115733
Artikelnummer
FCZA0J22K4F030QS
Herstellernummer
A0J22K4F030QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert


