Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 I - A0I94CXJ125K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Plattenhöhe - 136 mm

  • Plattenbreite - 125 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210004693

Artikelnummer

FCZA0I94CXJ125K

Herstellernummer

A0I94CXJ125K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

horizontal/vertikal

Plattenhöhe:

136 mm

Plattenbreite:

125 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per scatola derivazione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.