Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5I200M200 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 200+200-2.0 I - A0I88M5I200M200

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5I200M200 MENSOLA BILANC. UR1  D=21  200+200-2.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Winkel - 90...90 °

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210004563

Artikelnummer

FCZA0I88M5I200M200

Herstellernummer

A0I88M5I200M200

Hersteller

FCZ

Länge:

500 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.