Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5D150M150 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 150+150-2.0 I - A0I88M5D150M150

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5D150M150 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 150+150-2.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 40 mm

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210004549

Artikelnummer

FCZA0I88M5D150M150

Herstellernummer

A0I88M5D150M150

Hersteller

FCZ

Länge:

400 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

0 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.