Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D300P STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 300X250 2,5 I - A0I84M5D300P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D300P STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 300X250 2,5 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210138251

Artikelnummer

FCZA0I84M5D300P

Herstellernummer

A0I84M5D300P

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Höhe:

250 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

40 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

750 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa a bilanciere, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.