FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D200M STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 200X250 2,0 I - A0I84M5D200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210138237
Artikelnummer
FCZA0I84M5D200M
Herstellernummer
A0I84M5D200M
Hersteller
FCZ
Länge:
200 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
40 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
750 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


