FEMI-CZ SPA - FCZA0I84M5D150M STAFFA A BILANC. 84UR1 D21 150X250 2,0 I - A0I84M5D150M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210138220
Artikelnummer
FCZA0I84M5D150M
Herstellernummer
A0I84M5D150M
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa a bilanciere, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.