Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81091 PIASTRA C 91-UR1/40X22 190X27-5.0 I - A0I81091

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81091 PIASTRA C 91-UR1/40X22 190X27-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092973

Artikelnummer

FCZA0I81091

Herstellernummer

A0I81091

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

4

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.