Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139X95-5.0 I - A0I81082

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139X95-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungsfuß

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092966

Artikelnummer

FCZA0I81082

Herstellernummer

A0I81082

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungsfuß

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.