FEMI-CZ SPA - FCZA0I81072 PIASTRA Z 72-UR1/40X80 ORTOG.46X76-5.0 I - A0I81072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Z-Element
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 2
Packung
1 ST
EAN
8029210092898
Artikelnummer
FCZA0I81072
Herstellernummer
A0I81072
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Z-Element
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


