FEMI-CZ SPA - FCZA0I81071 PIASTRA Z 71-UR1/40X40 ORTOG.46X36-5.0 I - A0I81071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Z-Element
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210092881
Artikelnummer
FCZA0I81071
Herstellernummer
A0I81071
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Z-Element
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


