FEMI-CZ SPA - FCZA0I81062 PIASTRA L 62-UR1 ORT.TR.RIN.90X153-5.0 I - A0I81062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Winkel - 90 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210092843
Artikelnummer
FCZA0I81062
Herstellernummer
A0I81062
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
5
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


