Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81042 PIASTRA L 42-UR1 45 LAT. SX 58X58-5.0 I - A0I81042

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81042 PIASTRA L 42-UR1 45 LAT. SX 58X58-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Winkel - 45 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092744

Artikelnummer

FCZA0I81042

Herstellernummer

A0I81042

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Winkel:

45 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.