FEMI-CZ SPA - FCZA0I81008 PIASTRA P 08-UR1 C.TESTA 140X90-5.0 I - A0I81008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Mit Schraubzubehör - nein
Auf der Schiene - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210092591
Artikelnummer
FCZA0I81008
Herstellernummer
A0I81008
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein


