FEMI-CZ SPA - FCZA0I81006 PIASTRA P 06-UR1 GIUNZ. REG.140X40-5.0 I - A0I81006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Winkel - 0 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210092577
Artikelnummer
FCZA0I81006
Herstellernummer
A0I81006
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


