Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I78A7X025U ATTACCO A TRAVE SEMPLICE 50X50 H25 6,0 I - A0I78A7X025U

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I78A7X025U ATTACCO A TRAVE SEMPLICE 50X50 H25 6,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210126920

Artikelnummer

FCZA0I78A7X025U

Herstellernummer

A0I78A7X025U

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.