Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I5F PIASTRA DI CONN. BARRA FIL.-MENSOLA I - A0I5F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I5F PIASTRA DI CONN. BARRA FIL.-MENSOLA I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210132211

Artikelnummer

FCZA0I5F

Herstellernummer

A0I5F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per barra filettata, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.