FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X500M MENSOLA 54 INCASSO 500(+40)X75X50 I - A0I54U7X500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210003801
Artikelnummer
FCZA0I54U7X500M
Herstellernummer
A0I54U7X500M
Hersteller
FCZ
Länge:
500 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
750 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


