Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X300K MENSOLA 54 INCASSO 300(+40)X50X50 I - A0I54U7X300K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X300K MENSOLA 54 INCASSO      300(+40)X50X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210003788

Artikelnummer

FCZA0I54U7X300K

Herstellernummer

A0I54U7X300K

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.