FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X150K MENSOLA 54 INCASSO 150(+40)X50X50 I - A0I54U7X150K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210003764
Artikelnummer
FCZA0I54U7X150K
Herstellernummer
A0I54U7X150K
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


