Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X300L MENSOLA 52S STAMPATA 300(+10)X85X40 I - A0I52S5X300L

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X300L MENSOLA 52S STAMPATA    300(+10)X85X40 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 310 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 310...310 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210131306

Artikelnummer

FCZA0I52S5X300L

Herstellernummer

A0I52S5X300L

Hersteller

FCZ

Länge:

310 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

85 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

310...310 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.