Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 I - A0I52S5X150K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 160...160 mm

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210131337

Artikelnummer

FCZA0I52S5X150K

Herstellernummer

A0I52S5X150K

Hersteller

FCZ

Länge:

160 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

160...160 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

900 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.