Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 I - A0I52S5X100K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA    100(+10)X60X40 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 110...110 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210131344

Artikelnummer

FCZA0I52S5X100K

Herstellernummer

A0I52S5X100K

Hersteller

FCZ

Länge:

110 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

100 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

110...110 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.