FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K300P MENSOLA 51S SINGOLA 300(+20)X50-2.5 I - A0I51S4K300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210003658
Artikelnummer
FCZA0I51S4K300P
Herstellernummer
A0I51S4K300P
Hersteller
FCZ
Länge:
300 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert


