FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K200M200 MENSOLA 51S DOPPIA 220-220X50-2.0 I - A0I51S4K200M200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Doppelausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210003641
Artikelnummer
FCZA0I51S4K200M200
Herstellernummer
A0I51S4K200M200
Hersteller
FCZ
Länge:
200 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
750 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


