Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K200M MENSOLA 51S SINGOLA 200(+20)X50-2.0 I - A0I51S4K200M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K200M MENSOLA 51S SINGOLA    200(+20)X50-2.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210003634

Artikelnummer

FCZA0I51S4K200M

Herstellernummer

A0I51S4K200M

Hersteller

FCZ

Länge:

200 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

MENSOLA 51S SINGOLA 200( 20)X50-2.0 I