Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K150M150 MENSOLA 51S DOPPIA 170-170X50-2.0 I - A0I51S4K150M150

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K150M150 MENSOLA 51S DOPPIA 170-170X50-2.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210003627

Artikelnummer

FCZA0I51S4K150M150

Herstellernummer

A0I51S4K150M150

Hersteller

FCZ

Länge:

150 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

30 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

750 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.