FEMI-CZ SPA - FCZA0I43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M I - A0I43S3I040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 80 mm
Materialstärke - 2 mm
Profilform - U-Profil
Packung
3 M
EAN
8029210003580
Artikelnummer
FCZA0I43S3I040M
Herstellernummer
A0I43S3I040M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
27 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
11.76 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
6.59 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.81 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


