Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I42X3I040M PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.0 3M I - A0I42X3I040M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I42X3I040M PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003573

Artikelnummer

FCZA0I42X3I040M

Herstellernummer

A0I42X3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

30.79 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

15.1 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

7.51 cm³

Widerstandsmoment Wz:

7.46 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.