Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I40X3D040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2,0 3M I - A0I40X3D040M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I40X3D040M PROFILO UR1 NON FORATO    40X22-2,0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - C-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003481

Artikelnummer

FCZA0I40X3D040M

Herstellernummer

A0I40X3D040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.32 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.73 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

1.03 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.34 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.