Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I34J3F050K PROFILATO 34-C 11/50 50X30-1.5 3M I - A0I34J3F050K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I34J3F050K PROFILATO 34-C 11/50 50X30-1.5 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8015269029114

Artikelnummer

FCZA0I34J3F050K

Herstellernummer

A0I34J3F050K

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.98 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

4.96 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.46 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.91 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.