FEMI-CZ SPA - FCZA0I33J3C055M PROFILO 33-C 11/50 55X18-2.0 3M I - A0I33J3C055M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 18 mm
Schlitzbreite - 34 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
3 M
EAN
8029210003238
Artikelnummer
FCZA0I33J3C055M
Herstellernummer
A0I33J3C055M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
34 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.6 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
8.6 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.97 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


