Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I33G3I040M PROFILATO 33-U 11/33 40X40-2.0 3M I - A0I33G3I040M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I33G3I040M PROFILATO 33-U 11/33 40X40-2.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003153

Artikelnummer

FCZA0I33G3I040M

Herstellernummer

A0I33G3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

2.2 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

3.42 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

1.01 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.85 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.