Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I32G3K050Q PROFILATO 32-L 11/33 50X50-3.0 3M I - A0I32G3K050Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I32G3K050Q PROFILATO 32-L 11/33 50X50-3.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210002996

Artikelnummer

FCZA0I32G3K050Q

Herstellernummer

A0I32G3K050Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

L-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.