FEMI-CZ SPA - FCZA0I32G3J045Q PROFILATO 32-L 11/33 45X45-3.0 3M I - A0I32G3J045Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - L-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Breite - 45 mm
Packung
3 M
EAN
8029210002972
Artikelnummer
FCZA0I32G3J045Q
Herstellernummer
A0I32G3J045Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
L-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein