FEMI-CZ SPA - FCZA0I32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25X25-1.2 3M I - A0I32C3E025H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - L-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Breite - 25 mm
Packung
3 M
EAN
8029210002897
Artikelnummer
FCZA0I32C3E025H
Herstellernummer
A0I32C3E025H
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
L-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


