FEMI-CZ SPA - FCZA0I31G3X035Q PROFILATO 31-P 11/33 35-3.0 3M I - A0I31G3X035Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Breite - 35 mm
Packung
3 M
EAN
8029210002804
Artikelnummer
FCZA0I31G3X035Q
Herstellernummer
A0I31G3X035Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
35 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


