FEMI-CZ SPA - FCZA0I31G3X030Q PROFILATO 31-P 11/33 30-3.0 3M I - A0I31G3X030Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 30 mm
Schlitzbreite - 17 mm
Materialstärke - 3 mm
Profilform - I-Profil
Packung
3 M
EAN
8029210002798
Artikelnummer
FCZA0I31G3X030Q
Herstellernummer
A0I31G3X030Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
I-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


