FEMI-CZ SPA - FCZA0I31C3X025H BANDELLA 31-P 7/42 25-1.2 3M I - A0I31C3X025H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 25 mm
Schlitzbreite - 25 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Profilform - I-Profil
Packung
3 M
EAN
8029210002767
Artikelnummer
FCZA0I31C3X025H
Herstellernummer
A0I31C3X025H
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
25 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Profilform:
I-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


