FEMI-CZ SPA - FCZA0I30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M I - A0I30B3B045M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Breite - 45 mm
Packung
3 M
EAN
8029210002736
Artikelnummer
FCZA0I30B3B045M
Herstellernummer
A0I30B3B045M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.23 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
2.8 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.25 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.23 cm³