Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I19C2X600Q COLLARE SOSPENSIONE 600(610X111-3.0) I - A0I19C2X600Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I19C2X600Q COLLARE SOSPENSIONE 600(610X111-3.0) I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210002507

Artikelnummer

FCZA0I19C2X600Q

Herstellernummer

A0I19C2X600Q

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.