Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I13GXI050S SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 50X40-3.0 I - A0I13GXI050S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I13GXI050S SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 50X40-3.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210002262

Artikelnummer

FCZA0I13GXI050S

Herstellernummer

A0I13GXI050S

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.