FEMI-CZ SPA - FCZA0I13CXX025Q SUPPORTO 13-U 7/42 PIEGATO 25X25-3.0 I - A0I13CXX025Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210002200
Artikelnummer
FCZA0I13CXX025Q
Herstellernummer
A0I13CXX025Q
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


