FEMI-CZ SPA - FCZA0I11GXX050Q SUPPORTO 11-P 11/33 PIEGATO 50-3,0 I - A0I11GXX050Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210002118
Artikelnummer
FCZA0I11GXX050Q
Herstellernummer
A0I11GXX050Q
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


