FEMI-CZ SPA - FCZA0I11A2K100Q SUPPORTO-MENSOLA 11-P 7/25 100X050-3.0 I - A0I11A2K100Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210002071
Artikelnummer
FCZA0I11A2K100Q
Herstellernummer
A0I11A2K100Q
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


