FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R600M SUPPORTO 10 OMEGA 600(+40)X130 I - A0I10B6R600M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
10 ST
EAN
8029210002002
Artikelnummer
FCZA0I10B6R600M
Herstellernummer
A0I10B6R600M
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


