FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)X130 I - A0I10B6R400M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210001982
Artikelnummer
FCZA0I10B6R400M
Herstellernummer
A0I10B6R400M
Hersteller
FCZ
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


