FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R150M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 150(+40)X130 I - A0I10B6R150M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210001951
Artikelnummer
FCZA0I10B6R150M
Herstellernummer
A0I10B6R150M
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


